PHOENIX CONTACT - Lezáró és választó lap sorkapocshoz D-STU 10/ 4X2,5 SN086554 - 3033197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356148016
Sonepar cikkszám
SN086554
Gyártói cikkszám
3033197
Gyártói típuskód
D-STU 10/ 4X2,5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz D-STU 10/ 4X2,5