PHOENIX CONTACT - Lezáró és választó lap sorkapocshoz szürke SN107076 - 3214054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626042572
Sonepar cikkszám
SN107076
Gyártói cikkszám
3214054
Gyártói típuskód
D-PTI 4/3
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Lezáró és választó lap sorkapocshoz szürke