Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Lezáró fedél D-PTTB 2,5 szürke SN012113 - 3211634

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Lezáró fedél D-PTTB 2,5 szürke SN012113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 2.2 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356428378

Sonepar cikkszám

SN012113

Gyártói cikkszám

3211634

Gyártói típuskód

D-PTTB 2,5

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

szürke

Vastagság:

2.2 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 TS sínre csav bek FEKETE