PHOENIX CONTACT - Lezáró fedél szürke SN017352 - 3208579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356563765
Sonepar cikkszám
SN017352
Gyártói cikkszám
3208579
Gyártói típuskód
D-PTTB 1,5/S
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Kéziszerszámok ; Feliratozó készülék ; Feliratozó készülék Thermomark Prime