PHOENIX CONTACT - Lezáró fedél szürke SN018987 - 3212060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356494854
Sonepar cikkszám
SN018987
Gyártói cikkszám
3212060
Gyártói típuskód
D-PT 16 N
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Dugaszolható átkötőkapocs 0,14 mm2 - 4mm2