PHOENIX CONTACT - Lezáró fedél szürke SN144760 - 3210209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356693677
Sonepar cikkszám
SN144760
Gyártói cikkszám
3210209
Gyártói típuskód
D-PT 2,5-QUATTRO-MTB
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Lezáró fedél szürke