PHOENIX CONTACT - Lezáró végelem D-DEK 1,5 BK GT69183 - 2838995
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - fekete
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918173678
Sonepar cikkszám
GT69183
Gyártói cikkszám
2838995
Gyártói típuskód
D-DEK 1,5 BK
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
fekete
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető 600DC-PV/2+V-FM