PHOENIX CONTACT - Lezárófedél - D-PT 4-QUATTRO SN144433 - 3208979
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356498715
Sonepar cikkszám
SN144433
Gyártói cikkszám
3208979
Gyártói típuskód
D-PT 4-QUATTRO
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Lezárófedél - D-PT 4-QUATTRO