PHOENIX CONTACT - Lezárófedél D-PTIO 1,5/S/5 SN098068 - 3244589
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 0.8 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626447896
Sonepar cikkszám
SN098068
Gyártói cikkszám
3244589
Gyártói típuskód
D-PTIO 1,5/S/5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
0.8 mm
Bepattintható:
Nem
Lezárófedél D-PTIO 1,5/S/5