Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Lezárófedél - D-SSK 0525 KER SN100742 - 201061

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Lezárófedél - D-SSK 0525 KER SN100742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - fehér

  • Vastagság - 4 mm

  • Bepattintható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918098681

Sonepar cikkszám

SN100742

Gyártói cikkszám

201061

Gyártói típuskód

D-SSK 0525 KER

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

fehér

Vastagság:

4 mm

Bepattintható:

Nem

Lezárófedél - D-SSK 0525 KER