PHOENIX CONTACT - Lezárófedél hossz: 47,6 mm, szélesség: 2,2 mm, magasság: 39,8 mm, szín: szürke SN134148 - 3047154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918975715
Sonepar cikkszám
SN134148
Gyártói cikkszám
3047154
Gyártói típuskód
D-UT 2,5/1P
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Lezárófedél hossz: 47,6 mm, szélesség: 2,2 mm, magasság: 39,8 mm, szín: szürke