PHOENIX CONTACT - Lezárófedél SN088953 - 3047426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356291095
Sonepar cikkszám
SN088953
Gyártói cikkszám
3047426
Gyártói típuskód
D-UTME 6
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok - Lezárófedél