PHOENIX CONTACT - Lezárófedél SN144000 - 0308029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918000936
Sonepar cikkszám
SN144000
Gyártói cikkszám
0308029
Gyártói típuskód
D-URTK/S-BEN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Lezárófedél