PHOENIX CONTACT - Lezárófedél szürke D-PTTBS 1,5/S SN122323 - 3214699
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356616270
Sonepar cikkszám
SN122323
Gyártói cikkszám
3214699
Gyártói típuskód
D-PTTBS 1,5/S
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Lezárófedél szürke D-PTTBS 1,5/S