PHOENIX CONTACT - Lezárófedél szürke SN107066 - 1016672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626498829
Sonepar cikkszám
SN107066
Gyártói cikkszám
1016672
Gyártói típuskód
D-PTI 2,5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Lezárófedél szürke