PHOENIX CONTACT - Lezárófedél szürke SN127961 - 3270100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356960571
Sonepar cikkszám
SN127961
Gyártói cikkszám
3270100
Gyártói típuskód
D-PTC 2,5-TWIN-MT
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Lezárófedél szürke