PHOENIX CONTACT - M12 SAC kábel 8 pólusú 10m dugasz egyenes szabad vég SN091875 - 1415719
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Pólusszám - 8
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Kábelhossz - 10 m
Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626052410
Sonepar cikkszám
SN091875
Gyártói cikkszám
1415719
Gyártói típuskód
SAC-8P-M12MS/ 10,0-PVC
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Pólusszám:
8
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Kábelhossz:
10 m
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuZn
Érintkező felület anyaga:
arany
Névleges feszültség:
30 V
Védettség (IP):
IP65
Átmeneti ellenállás:
5 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
szabad vezetékvég
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
apa (csatlakozó dugó)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
M12
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
apa (csatlakozó dugó)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-90 °C
Névleges áram In:
2 A