PHOENIX CONTACT - M12 SAC kábel 8 pólusú 3m aljzat egyenes -dugasz SN091871 - 1415740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 8
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Kábelhossz - 3 m
Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626052571
Sonepar cikkszám
SN091871
Gyártói cikkszám
1415740
Gyártói típuskód
SAC-8P-M12MS/ 3,0-PVC/M12FS
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
8
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Kábelhossz:
3 m
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuZn
Érintkező felület anyaga:
arany
Névleges feszültség:
30 V
Védettség (IP):
IP65
Átmeneti ellenállás:
5 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
M12
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
apa (csatlakozó dugó)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-90 °C
Névleges áram In:
2 A