PHOENIX CONTACT - MACX MCR-VDC feszültség-mérőváltó SN101929 - 2906242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség méréstartomány kezdőértéke - -550 V
Analóg kimenet típusa - egyéb
Feszültség méréstartomány végső értéke - 550 V
Névleges áram frekvenciája - 0 Hz
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626050928
Sonepar cikkszám
SN101929
Gyártói cikkszám
2906242
Gyártói típuskód
MACX MCR-VDC
Feszültség méréstartomány kezdőértéke:
-550 V
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Feszültség méréstartomány végső értéke:
550 V
Névleges áram frekvenciája:
0 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Kapcsolókimenettel:
Nem
MACX MCR-VDC feszültség-mérőváltó