PHOENIX CONTACT - Megtámasztó bak SN107323 - 3026476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918168001
Sonepar cikkszám
SN107323
Gyártói cikkszám
3026476
Gyártói típuskód
AB-SK/E
Pólusszám:
2
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
0 mm
Megtámasztó bak