PHOENIX CONTACT - Menedzselt Ethernet switch 16 RJ45-ös porttal 10/100 MBit/s sebességre, -10°C ... +60°C üzemi hőmérséklet tartománnyal IP20 SN153907 - 2891058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 16
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
221 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356763165
Sonepar cikkszám
SN153907
Gyártói cikkszám
2891058
Gyártói típuskód
FL SWITCH 3016
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
16
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Igen
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
16
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
66 mm
Mélység:
140 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
173 mm