Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Modultartó keret, méret: B16, kivitel : a felszerelésoldalhoz (a, b, c, ...), 4 mm2 ... 6 mm2 SN122295 - 1182090

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Modultartó keret, méret: B16, kivitel : a felszerelésoldalhoz (a, b, c, ...), 4 mm2 ... 6 mm2 SN122295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védővezetővel - Igen

  • Hosszúság - 84.5 mm

  • Szélesség - 34.9 mm

  • Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - egyéb

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4063151218652

Sonepar cikkszám

SN122295

Gyártói cikkszám

1182090

Gyártói típuskód

HC-M-B16-MF-B

Védővezetővel:

Igen

Hosszúság:

84.5 mm

Szélesség:

34.9 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Modultartó keret, méret: B16, kivitel : a felszerelésoldalhoz (a, b, c, ...), 4 mm2 ... 6 mm2