PHOENIX CONTACT - Modultartó SN135020 - 1088136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 35.7 mm
Szélesség - 55 mm
Magasság - 122.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626886381
Sonepar cikkszám
SN135020
Gyártói cikkszám
1088136
Gyártói típuskód
AXL F BP SE6
Mélység:
35.7 mm
Szélesség:
55 mm
Magasság:
122.4 mm
Modultartó