PHOENIX CONTACT - Motorindító komplett 550VAC 2.4A tokozott IP20 hibrid SN008143 - 2900543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-19.2 V
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V - 2.4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356527682
Sonepar cikkszám
SN008143
Gyártói cikkszám
2900543
Gyártói típuskód
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
19.2-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-19.2 V
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
2.4 A
Kioldási osztály:
10-es osztály
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Rövidzárlati kioldóval:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
2.4 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.18-2.4 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
107 mm
Mélység:
113.65 mm