PHOENIX CONTACT - Motorsorkapocs, négyemeletes, direkt rugós csatlakozás, PT 2,5-PE/3L SN089401 - 3210542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2
Potenciálok száma - 4
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356867108
Sonepar cikkszám
SN089401
Gyártói cikkszám
3210542
Gyártói típuskód
PT 2,5-PE/3L
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-4 mm2
Potenciálok száma:
4
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Lezárólemez szükséges:
Igen
PE-funkcióval:
Igen
Mélység:
99.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-4 mm2
Névleges áram In:
20 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
5.2 mm
Alapszín:
szürke