Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - MT 1,5-TWIN Sorkapocs 1,5mm2 GT71546 - 3001682

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - MT 1,5-TWIN  Sorkapocs 1,5mm2 GT71546

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-0.75 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-0.5 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918100858

Sonepar cikkszám

GT71546

Gyártói cikkszám

3001682

Gyártói típuskód

3001682

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-0.75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-0.5 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 15 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

3

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

4.2 mm

Magasság:

24.4 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

27.8 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Névleges áram In:

17.5 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs leágazó elem UKH 150/240-hez