Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Multiméter Testfox M GT93733 - 1212208

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Multiméter Testfox M GT93733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Max. feszültségmérési-tartomány AC - 750 V

  • Max. feszültségmérési-tartomány DC - 1000 V

  • Max. ellenállásmérési-tartomány - 20 MOhm

  • Névleges vizsgálati feszültség 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93733

Gyártói cikkszám

1212208

Gyártói típuskód

TESTFOX M

Jelzés/kijelző:

digitális

Max. feszültségmérési-tartomány AC:

750 V

Max. feszültségmérési-tartomány DC:

1000 V

Max. ellenállásmérési-tartomány:

20 MOhm

Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:

Nem

Átmenetvizsgálat/diódateszt:

Igen

Névleges vizsgálati feszültség 100 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 500 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 10 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 50 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 250 V:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység UNO-PS/1AC/48DC/ 100W