PHOENIX CONTACT - Műszerdoboz PC 115,5x50x102mm fekete kalapsínre SN073471 - CM 50-LG/H 12,5/BO B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 102 mm
Házfajta - zárt
Szélesség - 50 mm
Magasság - 115.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073471
Gyártói cikkszám
CM 50-LG/H 12,5/BO B
Gyártói típuskód
2943592
Mélység:
102 mm
Házfajta:
zárt
Szélesség:
50 mm
Magasság:
115.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék beépíthető mérőműszerekhez ; Műszerdoboz PC 115,5x50x102mm fekete kalapsínre