PHOENIX CONTACT - Műszerdoboz SN101904 - 2203332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 47 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 145 mm
Magasság - 125 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626404448
Sonepar cikkszám
SN101904
Gyártói cikkszám
2203332
Gyártói típuskód
UCS 145-125-F-GD 7035
Mélység:
47 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
145 mm
Magasság:
125 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Modulszélesség:
0.145
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Műszerdoboz