Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Nehéz ipari csatlakozó betét 32p SN012093 - 1584745

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Nehéz ipari csatlakozó betét  32p SN012093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 32

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356149266

Sonepar cikkszám

SN012093

Gyártói cikkszám

1584745

Gyártói típuskód

HC-BB32-I-CT-F

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

32

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

500 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Teljesítmény érzékelők száma:

32

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Igen

Dugaszoló érintkező átmérője:

2.5 mm

Környezeti hőmérséklet:

125-125 °C

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Szélesség:

34 mm

Magasság:

32.5 mm

Mélység:

36.2 mm

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz feliratozható