PHOENIX CONTACT - Nehéz ipari csatlakozó GT86269 - 1582169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 690 V
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP66
Beépíthető változat - Snap-in/becsavarható egység
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356449076
Sonepar cikkszám
GT86269
Gyártói cikkszám
1582169
Gyártói típuskód
QPD W 3 PE 2,5 6-10 M25 DT BK
Névleges feszültség:
690 V
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP66
Beépíthető változat:
Snap-in/becsavarható egység
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakozómenet mérete:
M25
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
1-2.5 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
1-2.5 mm2
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Pólus jelölés:
1, 2, 3, PE
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Külön adapterrész színe:
fekete
Ház színe:
fekete
Lezárás típusa:
külön
Ház anyaga:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
0.003 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
74 mm
Magasság:
30 mm
Szélesség:
30 mm