PHOENIX CONTACT - NS 30/15 perf. 2000 mm árnyékoló sín GT66417 - 1201756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 2000 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918017477
Sonepar cikkszám
GT66417
Gyártói cikkszám
1201756
Gyártói típuskód
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs áramkör elválasztó lap ATP-ST QUATTRO