Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Nyák csatlakozó 4mm2 8p zöld SN118897 - 1804962

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Nyák csatlakozó 4mm2  8p  zöld SN118897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez

  • Pólusszám - 8

  • Érintkezők rasztermérete - 7.62 mm

  • Névleges áram In - 20 A

  • Ház színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918046408

Sonepar cikkszám

SN118897

Gyártói cikkszám

1804962

Gyártói típuskód

PC 4/ 8-ST-7,62

Csatlakoztatás fajtája:

vezetőlemez kábelhez

Pólusszám:

8

Érintkezők rasztermérete:

7.62 mm

Névleges áram In:

20 A

Ház színe:

zöld

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

7.62 mm

Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:

180° (vízszintes)

Névleges feszültség:

630 V

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-2.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható kábeltípus:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

ón

Érintkező anyaga:

réz

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Ház anyaga:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40--40 °C

Védettség (IP), szerelt:

egyéb

Nyák csatlakozó 4mm2 8p zöld