Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Nyák csatlakozó 6 pólus 5,08 12A 320V 2,5mm2 100db SN102561 - 1755778

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Nyák csatlakozó 6 pólus 5,08 12A 320V 2,5mm2 100db SN102561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 6

  • Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez

  • Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó

  • Dugaszoló érintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918029357

Sonepar cikkszám

SN102561

Gyártói cikkszám

1755778

Gyártói típuskód

MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

6

Csatlakoztatás fajtája:

vezetőlemez kábelhez

Dugaszoló csatlakozó kivitel:

rögzített dugaszoló csatlakozó

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Vezetőlemez/érintkező szöge:

90° (függőlegesen fel)

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Ház színe:

zöld

Érintkező felület anyaga:

ón

Rögzítés módja:

egyéb

Érintkezők rasztermérete:

5.08 mm

Névleges áram In:

12 A

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakozó pin átmérője:

1 mm

Pin hossza:

3.9 mm

Szigetelőtest anyaga:

poliamid (PA)

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

egyéb

Zárjelezés típusa:

nincs

Nyák csatlakozó 6 pólus 5,08 12A 320V 2,5mm2 100db