Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - NYÁK csatlakozó - DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P20THR SN117439 - 1787030

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - NYÁK csatlakozó - DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P20THR SN117439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez

  • Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó

  • Dugaszoló érintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356596541

Sonepar cikkszám

SN117439

Gyártói cikkszám

1787030

Gyártói típuskód

DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P20THR

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

4

Csatlakoztatás fajtája:

vezetőlemez kábelhez

Dugaszoló csatlakozó kivitel:

rögzített dugaszoló csatlakozó

Dugaszoló érintkezők száma:

2

Vezetőlemez/érintkező szöge:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Ház színe:

fekete

Érintkező felület anyaga:

ón

Rögzítés módja:

egyéb

Érintkezők rasztermérete:

3.5 mm

Névleges áram In:

8 A

Csatlakozások rasztermérete:

3.5 mm

Névleges feszültség:

160 V

Névleges feszültséglökés:

2.5 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakozó pin átmérője:

1.4 mm

Pin hossza:

2 mm

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40--40 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

egyéb

Zárjelezés típusa:

nincs

NYÁK csatlakozó - DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P20THR