PHOENIX CONTACT - Nyák csatlakozó ház SN093847 - 1783740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Kábelcsavarozással - Nem
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918041953
Sonepar cikkszám
SN093847
Gyártói cikkszám
1783740
Gyártói típuskód
KGS-MSTB 2,5/10
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Kábelcsavarozással:
Nem
Szélesség:
0 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
zöld
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Nyák csatlakozó ház