Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - NYÁK csatlakozó MC 1,5/ 10-STZ4-3,5 (50db/csomag) SN142743 - 1766255

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - NYÁK csatlakozó MC 1,5/ 10-STZ4-3,5 (50db/csomag) SN142743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez

  • Pólusszám - 10

  • Érintkezők rasztermérete - 3.5 mm

  • Névleges áram In - 8 A

  • Ház színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356437516

Sonepar cikkszám

SN142743

Gyártói cikkszám

1766255

Gyártói típuskód

MC 1,5/10-STZ4-3,5

Csatlakoztatás fajtája:

vezetőlemez kábelhez

Pólusszám:

10

Érintkezők rasztermérete:

3.5 mm

Névleges áram In:

8 A

Ház színe:

zöld

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

3.5 mm

Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:

180° (vízszintes)

Névleges feszültség:

160 V

Névleges feszültséglökés:

2.5 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-0.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható kábeltípus:

kerek kábel

Érintkező felület anyaga:

ón

Érintkező anyaga:

réz

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Házbevonat:

ónozott

Védővezetővel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

NYÁK csatlakozó MC 1,5/ 10-STZ4-3,5 (50db/csomag)