PHOENIX CONTACT - NYÁK csatlakozó - MC 1,5/ 2-G-3,81 SN111147 - 1803277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 2
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918045586
Sonepar cikkszám
SN111147
Gyártói cikkszám
1803277
Gyártói típuskód
MC 1,5/ 2-G-3,81
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
2
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
0°/180° (vízszintes)
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztó-csatlakozó
Ház színe:
zöld
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
egyéb
Érintkezők rasztermérete:
3.81 mm
Névleges áram In:
8 A
Csatlakozások rasztermérete:
3.81 mm
Névleges feszültség:
160 V
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakozó pin átmérője:
1.2 mm
Pin hossza:
3.4 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-40--40 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
egyéb
Zárjelezés típusa:
nincs