PHOENIX CONTACT - NYÁK csatlakozó MC 1,5/ 3-G3,5 (50db/csomag) SN124326 - 1731688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 3
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356159296
Sonepar cikkszám
SN124326
Gyártói cikkszám
1731688
Gyártói típuskód
MC 1,5/ 3-G-3,5-RN
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
3
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Ház színe:
zöld
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
egyéb
Érintkezők rasztermérete:
3.5 mm
Névleges áram In:
8 A
Csatlakozások rasztermérete:
3.5 mm
Névleges feszültség:
160 V
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakozó pin átmérője:
1.2 mm
Pin hossza:
3.4 mm
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
perem/karima
Zárjelezés típusa:
nincs