PHOENIX CONTACT - NYÁK csatlakozó - MC 1,5/ 4-ST-3,81 SN118530 - 1803594
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Pólusszám - 4
Érintkezők rasztermérete - 3.81 mm
Névleges áram In - 8 A
Ház színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918045906
Sonepar cikkszám
SN118530
Gyártói cikkszám
1803594
Gyártói típuskód
MC 1,5/ 4-ST-3,81
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Pólusszám:
4
Érintkezők rasztermérete:
3.81 mm
Névleges áram In:
8 A
Ház színe:
zöld
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
3.81 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Névleges feszültség:
160 V
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-0.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
ón
Érintkező anyaga:
réz
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40--40 °C
Védettség (IP), szerelt:
egyéb