PHOENIX CONTACT - NYÁK csatlakozó SN080617 - 1755736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 2
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918029319
Sonepar cikkszám
SN080617
Gyártói cikkszám
1755736
Gyártói típuskód
MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
2
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
90° (függőlegesen fel)
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztó-csatlakozó
Ház színe:
zöld
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
egyéb
Érintkezők rasztermérete:
5.08 mm
Névleges áram In:
12 A
Csatlakozások rasztermérete:
5.08 mm
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakozó pin átmérője:
1 mm
Pin hossza:
3.9 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-40-0 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
egyéb
Zárjelezés típusa:
nincs