Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Nyák sorkapocs 1,5mm MKDS 1,5/ 4 SN098450 - 1715048

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Nyák sorkapocs 1,5mm MKDS 1,5/ 4 SN098450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozások száma - 4

  • Csatlakozások rasztermérete - 5 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - csavaros csatlakozás

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 0°/180° (vízszintes)

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918024161

Sonepar cikkszám

SN098450

Gyártói cikkszám

1715048

Gyártói típuskód

MKDS 1,5/ 4

Elektromos csatlakozások száma:

4

Csatlakozások rasztermérete:

5 mm

Csatlakozási mód vezeték:

csavaros csatlakozás

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

0°/180° (vízszintes)

Szintek száma:

1

Ház színe:

zöld

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-2.5 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

forrasztó-csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Névleges áram In:

17.5 A

Magasság:

17.3 mm

Névleges feszültség:

400 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

ón

Csatlakozó pin átmérője:

1.3 mm

Pin hossza:

3.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40--40 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

nincs

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Nyák sorkapocs 1,5mm MKDS 1,5/ 4