Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Nyomatékkulcs 1,2 - 3 Nm SN017870 - 1212225

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Nyomatékkulcs 1,2 - 3 Nm SN017870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Meghúzási nyomaték - 1.2-3 Nm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Teljes hossz - 150 mm

  • Skálával - Igen

  • Fej szélessége - 36.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356455565

Sonepar cikkszám

SN017870

Gyártói cikkszám

1212225

Gyártói típuskód

TSD-M 3NM

Meghúzási nyomaték:

1.2-3 Nm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Teljes hossz:

150 mm

Skálával:

Igen

Fej szélessége:

36.5 mm

Csavarozó modell:

Igen

Szigetelt:

Nem

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Pontosság az ISO 6789 szerint:

6 %

Fej magassága:

36.5 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EMP (27x8) Sárga