PHOENIX CONTACT - Nyomatékkulcs TSD 04 SAC SN091886 - 1208429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Meghúzási nyomaték - 0.4-0.4 Nm
Csatlakozó méret - egyéb
Teljes hossz - 205 mm
Állítóérték folyamatos - Igen
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356014519
Sonepar cikkszám
SN091886
Gyártói cikkszám
1208429
Gyártói típuskód
TSD 04 SAC
Meghúzási nyomaték:
0.4-0.4 Nm
Csatlakozó méret:
egyéb
Teljes hossz:
205 mm
Állítóérték folyamatos:
Igen
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Nyomatékkulcs TSD 04 SAC