PHOENIX CONTACT - Oldalcsípő fogó (elektronikai) csúcsos fej ferde éllel GT58072 - 1212488
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Hosszúság - 115 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356527194
Sonepar cikkszám
GT58072
Gyártói cikkszám
1212488
Gyártói típuskód
MICROFOX-SP
Alak:
normál
Hosszúság:
115 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölőcsík, lapos, 1-10 ZBF 5