PHOENIX CONTACT - Oldalcsípő fogó (elektronikai) gömbölyített fej GT58071 - 1212489
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Hosszúság - 115 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356527200
Sonepar cikkszám
GT58071
Gyártói cikkszám
1212489
Gyártói típuskód
MICROFOX-SB
Alak:
normál
Hosszúság:
115 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT sork-hoz