PHOENIX CONTACT - Oldalcsípő fogó (elektronikai) MICROFOX-S ESD SN078522 - 1212480
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - normál
Hosszúság - 110 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356527125
Sonepar cikkszám
SN078522
Gyártói cikkszám
1212480
Gyártói típuskód
MICROFOX-S ESD
Alak:
normál
Hosszúság:
110 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Igen
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípő fogó (elektronikai) MICROFOX-S ESD