Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Önvulkanizáló szalag 3m SN075127 - 2903182

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Önvulkanizáló szalag 3m SN075127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 19 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - egyéb

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 3 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356723664

Sonepar cikkszám

SN075127

Gyártói cikkszám

2903182

Gyártói típuskód

RAD-TAPE-SV-19-3

Szélesség:

19 mm

Szín:

fekete

Anyag:

egyéb

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

3 m

Áttetsző:

Nem

Vastagság:

0.75 mm

Szigetelő:

Nem

Hőállóság:

90-90 °C

Vulkanizáló:

Igen

Önkioltó:

Nem

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Önvulkanizáló szalag 3m