Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Optikai elem PSD-S CE-SM SCREW SN113550 - 2700093

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Optikai elem  PSD-S CE-SM SCREW SN113550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Csőszerelés lehetséges - Nem

  • Alkalmas padlóra szerelésre - Igen

  • Szín - fekete

  • Alkalmas szögben történő rögzítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356490986

Sonepar cikkszám

SN113550

Gyártói cikkszám

2700093

Gyártói típuskód

PSD-S CE-SM SCREW

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Csőszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Szín:

fekete

Alkalmas szögben történő rögzítésre:

Nem

AS-illesztőfelülethez használható:

Nem

Optikai elem PSD-S CE-SM SCREW