PHOENIX CONTACT - Optikai elem PSD-S OE LED MC IP65 SN016194 - 2702090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356943185
Sonepar cikkszám
SN016194
Gyártói cikkszám
2702090
Gyártói típuskód
PSD-S OE LED MC
Funkció:
állandó fény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
egyéb
PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; Elektronikai modul VIP-2/PT/PDM-2/16